KOPOS KOLIN - Műa csatorna 80x20mm T-idom SN009138 - 8774 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 79.5 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 20.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057621961
Sonepar cikkszám
SN009138
Gyártói cikkszám
8774 HB
Gyártói típuskód
8774 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
79.5 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
20.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20.5 mm
Szélesség:
79.5 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 80x20mm T-idom