Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 80x25mm szerelvénydoboz 171x92x55 GT78246 - PN 80X25 2Z HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  80x25mm szerelvénydoboz 171x92x55 GT78246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 171 mm

  • Egységek száma - 2

  • Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló

  • Kivitel - sima

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057611399

Sonepar cikkszám

GT78246

Gyártói cikkszám

PN 80X25 2Z HB

Gyártói típuskód

PN 80X25 2Z HB

Fedél szélessége:

171 mm

Egységek száma:

2

Eszköz fajtája:

csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló

Kivitel:

sima

Szín:

fehér

Hosszúság:

92 mm

Nyílás szélessége:

76 mm

Nyílás magassága:

76 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

belül fekvő

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Műa csatorna 80x25mm szerelvénydoboz 171x92x55