Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 80x40 mm tetővel fehér 2m SN007760 - EKD 80X40HF HD

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  80x40 mm tetővel fehér 2m SN007760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Mélység - 40 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057691278

Sonepar cikkszám

SN007760

Gyártói cikkszám

EKD 80X40HF HD

Gyártói típuskód

EKD 80X40HF HD

Szélesség:

80 mm

Mélység:

40 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

80 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Építési forma négyzetes:

Igen

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

2430 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 80x40 mm tetővel fehér 2m