Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 80x60mm perforált kék SN015424 - RK 80X60 SF CD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  80x60mm perforált kék SN015424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - kék

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057623422

Sonepar cikkszám

SN015424

Gyártói cikkszám

RK 80X60 SF CD

Gyártói típuskód

RK 80X60 SF CD

Magasság:

60 mm

Szélesség:

80 mm

Szín:

kék

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

4256 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 80x60mm perforált kék