KOPOS KOLIN - Műa csatorna 80x80mm perforált Kék SN004293 - RK 80X80 SF CD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623477
Sonepar cikkszám
SN004293
Gyártói cikkszám
RK 80X80 SF CD
Gyártói típuskód
RK 80X80 SF CD
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; %Műa csatorna 80x80mm perforált Kék