KOPOS KOLIN - Műa csatorna 80x80mm perforált vil.szürke GT77890 - RK 80X80 LD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057623262
Sonepar cikkszám
GT77890
Gyártói cikkszám
RK 80X80 LD
Gyártói típuskód
RK 80X80 LD
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
5776 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 80x80mm perforált vil.szürke