KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarok 110x70mm GT53828 - 8455 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057646827
Sonepar cikkszám
GT53828
Gyártói cikkszám
8455 HB
Gyártói típuskód
8455 HB
Szélesség:
110 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarok 110x70mm