KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarok 50x20 csatornához SN011148 - 8995 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 50 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568922427
Sonepar cikkszám
SN011148
Gyártói cikkszám
8995 HB
Gyártói típuskód
8995 HB
Magasság:
20 mm
Szélesség:
50 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarok 50x20 csatornához