KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarok 80x40mm GT98710 - 8505HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057691322
Sonepar cikkszám
GT98710
Gyártói cikkszám
8505HF HB
Gyártói típuskód
8505HF HB
Szélesség:
80 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
40 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Sarokcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarok 80x40mm