KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarok idom GT76854 - 8785 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 99.5 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057622272
Sonepar cikkszám
GT76854
Gyártói cikkszám
8785 HB
Gyártói típuskód
8785 HB
Magasság:
20 mm
Szélesség:
99.5 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarok idom