KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarok LP 35 GT80752 - 8865 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 35 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - barna
Dekoráció - nincs
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568905567
Sonepar cikkszám
GT80752
Gyártói cikkszám
8865 SD
Gyártói típuskód
8865 SD
Magasság:
35 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
barna
Dekoráció:
nincs
Mélység:
25 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarok LP 35