KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 15x10 GT53570 - 8685 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 15 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616776
Sonepar cikkszám
GT53570
Gyártói cikkszám
8685 HB
Gyártói típuskód
8685 HB
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarokidom 15x10