Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 20x10 GT51241 - 8925 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 20x10 GT51241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057620018

Sonepar cikkszám

GT51241

Gyártói cikkszám

8925 HB

Gyártói típuskód

8925 HB

Magasság:

10 mm

Szélesség:

20 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarokidom 20x10