Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 20x20 csatornához fekete SN176609 - 8625 FB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 20x20 csatornához fekete SN176609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19.2 mm

  • Szélesség - 21.2 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fekete

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568935298

Sonepar cikkszám

SN176609

Gyártói cikkszám

8625 FB

Gyártói típuskód

8625 FB

Magasság:

19.2 mm

Szélesség:

21.2 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna belső sarokidom 20x20 csatornához fekete