KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 20x20 csatornához SN025061 - 8625HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057655713
Sonepar cikkszám
SN025061
Gyártói cikkszám
8625HF HB
Gyártói típuskód
8625HF HB
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarokidom 20x20 csatornához