KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 20x20 rózsaszín nyírfa csatorn SN021393 - 8625 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szélesség - 21.2 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Nem
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021393
Gyártói cikkszám
8625 I1
Gyártói típuskód
8625 I1
Magasság:
19.2 mm
Szélesség:
21.2 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna belső sarokidom 20x20 rózsaszín nyírfa csatorn