KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 40x20mm GT49965 - 8635 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Szög - 90-90 °
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057656970
Sonepar cikkszám
GT49965
Gyártói cikkszám
8635 I2
Gyártói típuskód
8635 I2
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarokidom 40x20mm