KOPOS KOLIN - Műa csatorna belső sarokidom 80x25 GT41658 - 8825 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057611719
Sonepar cikkszám
GT41658
Gyártói cikkszám
8825 HB
Gyártói típuskód
8825 HB
Magasság:
80 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Mélység:
25 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9003
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarokidom 80x25