KOPOS KOLIN - Műa csatorna gallér 170x70mm GT91792 - 8447 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 70 mm
Csatornaszélesség - 170 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655188
Sonepar cikkszám
GT91792
Gyártói cikkszám
8447 HB
Gyártói típuskód
8447 HB
Szín:
fehér
Magasság:
70 mm
Csatornaszélesség:
170 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna gallér 170x70mm