KOPOS KOLIN - Műa csatorna gallér 20x20mm SN025058 - 8629HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 19.2 mm
Csatornaszélesség - 21.2 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057655737
Sonepar cikkszám
SN025058
Gyártói cikkszám
8629HF HB
Gyártói típuskód
8629HF HB
Szín:
fehér
Magasság:
19.2 mm
Csatornaszélesség:
21.2 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna gallér 20x20mm