Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna gallér 210x70mm GT94481 - 8497 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna gallér 210x70mm GT94481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Magasság - 67 mm

  • Csatornaszélesség - 214 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057668751

Sonepar cikkszám

GT94481

Gyártói cikkszám

8497 HB

Gyártói típuskód

8497 HB

Szín:

fehér

Magasság:

67 mm

Csatornaszélesség:

214 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Önkioltó:

Igen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna gallér 210x70mm