KOPOS KOLIN - Műa csatorna gallér 24x22mm SN007708 - 8797 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 22 mm
Csatornaszélesség - 24 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057651661
Sonepar cikkszám
SN007708
Gyártói cikkszám
8797 HB
Gyártói típuskód
8797 HB
Szín:
fehér
Magasság:
22 mm
Csatornaszélesség:
24 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna gallér 24x22mm