KOPOS KOLIN - Műa csatorna gallér 40x20mm GT60741 - 8639 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 18.5 mm
Csatornaszélesség - 41.1 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057608672
Sonepar cikkszám
GT60741
Gyártói cikkszám
8639 HB
Gyártói típuskód
8639 HB
Szín:
fehér
Magasság:
18.5 mm
Csatornaszélesség:
41.1 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna gallér 40x20mm