KOPOS KOLIN - Műa csatorna gallér 40x20mm v.barna SN108858 - 8639 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Magasság - 18.5 mm
Csatornaszélesség - 41.1 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108858
Gyártói cikkszám
8639 SD
Gyártói típuskód
8639 SD
Szín:
barna
Magasság:
18.5 mm
Csatornaszélesség:
41.1 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Műa csatorna gallér 40x20mm v.barna