KOPOS KOLIN - Műa csatorna gallér PK130x65D SN096976 - 8227 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Magasság - 65 mm
Csatornaszélesség - 130 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096976
Gyártói cikkszám
8227 HB
Gyártói típuskód
8227 HB
Szín:
fehér
Magasság:
65 mm
Csatornaszélesség:
130 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna gallér PK130x65D