KOPOS KOLIN - Műa csatorna idom belső sarok L30 GT62927 - 8855 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna idom belső sarok L30 GT62927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 24.5 mm

  • Szélesség - 39 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057634039

Sonepar cikkszám

GT62927

Gyártói cikkszám

8855 HB

Gyártói típuskód

8855 HB

Magasság:

24.5 mm

Szélesség:

39 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Toldás takaró:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna idom belső sarok L30