KOPOS KOLIN - Műa csatorna idom belső sarok LR30 3D GT62928 - 8855/3 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 24.5 mm
Szélesség - 39 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057634022
Sonepar cikkszám
GT62928
Gyártói cikkszám
8855/3 HB
Gyártói típuskód
8855/3 HB
Magasság:
24.5 mm
Szélesség:
39 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Toldás takaró:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Műa csatorna idom belső sarok LR30 3D