KOPOS KOLIN - Műa csatorna ill takaró 140x70 D - 2/60 GT60980 - 8462 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 140-140 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 70 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057635142
Sonepar cikkszám
GT60980
Gyártói cikkszám
8462 HB
Gyártói típuskód
8462 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
140-140 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
70 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna ill takaró 140x70 D - 2/60