KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 170x70mm GT82700 - 8442 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 170-170 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 70 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628960
Sonepar cikkszám
GT82700
Gyártói cikkszám
8442 HB
Gyártói típuskód
8442 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
170-170 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
70 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Műa csatorna illesztés takaró 170x70mm