KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 17x17 GT51231 - 8672 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 15.5 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057616745
Sonepar cikkszám
GT51231
Gyártói cikkszám
8672 HB
Gyártói típuskód
8672 HB
Magasság:
15.5 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna illesztés takaró 17x17