KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 20x20 SN025060 - 8622HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057655683
Sonepar cikkszám
SN025060
Gyártói cikkszám
8622HF HB
Gyártói típuskód
8622HF HB
Magasság:
19.2 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Műa csatorna illesztés takaró 20x20