KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 24x22mm SN007707 - 8792 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 22 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057651616
Sonepar cikkszám
SN007707
Gyártói cikkszám
8792 HB
Gyártói típuskód
8792 HB
Magasság:
22 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Műa csatorna illesztés takaró 24x22mm