KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 25x20 GT53393 - 8912 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 25x20 GT53393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19.2 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057616677

Sonepar cikkszám

GT53393

Gyártói cikkszám

8912 HB

Gyártói típuskód

8912 HB

Magasság:

19.2 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9003

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna illesztés takaró 25x20