KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 32x15 GT42398 - 8602 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 15 mm
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
Szín - fehér
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057620049
Sonepar cikkszám
GT42398
Gyártói cikkszám
8602 HB
Gyártói típuskód
8602 HB
Magasság:
15 mm
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna illesztés takaró 32x15