KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 40x20 GT49968 - 8632 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szín - barna
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057656918
Sonepar cikkszám
GT49968
Gyártói cikkszám
8632 I2
Gyártói típuskód
8632 I2
Magasság:
18.5 mm
Szín:
barna
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna illesztés takaró 40x20