Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 40x20 GT51225 - 8632 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 40x20 GT51225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 18.5 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057609082

Sonepar cikkszám

GT51225

Gyártói cikkszám

8632 HB

Gyártói típuskód

8632 HB

Magasság:

18.5 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9003

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna illesztés takaró 40x20