KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 40x20 v.barna SN108857 - 8632 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szín - barna
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108857
Gyártói cikkszám
8632 SD
Gyártói típuskód
8632 SD
Magasság:
18.5 mm
Szín:
barna
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Műa csatorna illesztés takaró 40x20 v.barna