KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 50x20 SN023140 - 8992 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568922397
Sonepar cikkszám
SN023140
Gyártói cikkszám
8992 HB
Gyártói típuskód
8992 HB
Magasság:
20 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldáshoz takaró elem ; Műa csatorna illesztés takaró 50x20