KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 80x40 GT53727 - 8502 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-80 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 40 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057690479
Sonepar cikkszám
GT53727
Gyártói cikkszám
8502 HB
Gyártói típuskód
8502 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80-80 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna illesztés takaró 80x40