KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró 80x40 hal. mentes SN007945 - 8502HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-80 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 40 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057691292
Sonepar cikkszám
SN007945
Gyártói cikkszám
8502HF HB
Gyártói típuskód
8502HF HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80-80 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Műa csatorna illesztés takaró 80x40 hal. mentes