Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró LE 40 HD GT81700 - 8752 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró LE 40 HD GT81700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - külső

  • Anyag - műanyag

  • RAL-szám - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057622173

Sonepar cikkszám

GT81700

Gyártói cikkszám

8752 HB

Gyártói típuskód

8752 HB

Magasság:

19 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

külső

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9003

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Műa csatorna illesztés takaró LE 40 HD