KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró LE 80 HD GT64289 - 8772 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20.5 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057621930
Sonepar cikkszám
GT64289
Gyártói cikkszám
8772 HB
Gyártói típuskód
8772 HB
Magasság:
20.5 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna illesztés takaró LE 80 HD