KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró rózsaszín nyírfa 20x20 SN021386 - 8622 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szín - egyéb
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021386
Gyártói cikkszám
8622 I1
Gyártói típuskód
8622 I1
Magasság:
19.2 mm
Szín:
egyéb
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna illesztés takaró rózsaszín nyírfa 20x20