KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztés takaró sötét tölgy 20x20 GT58177 - 8622 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19.2 mm
Szín - barna
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057656765
Sonepar cikkszám
GT58177
Gyártói cikkszám
8622 I2
Gyártói típuskód
8622 I2
Magasság:
19.2 mm
Szín:
barna
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna illesztés takaró sötét tölgy 20x20