KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztéstakaró 110x70mm GT52314 - 8452 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 110-110 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 70 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057646797
Sonepar cikkszám
GT52314
Gyártói cikkszám
8452 HB
Gyártói típuskód
8452 HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
110-110 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
70 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Műa csatorna illesztéstakaró 110x70mm