KOPOS KOLIN - Műa csatorna illesztéstakaró 110x70mm halogénmentes SN124462 - 8452HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 110-110 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 70 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568919380
Sonepar cikkszám
SN124462
Gyártói cikkszám
8452HF HB
Gyártói típuskód
8452HF HB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
110-110 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
70 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Műa csatorna illesztéstakaró 110x70mm halogénmentes