KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarok 50x20 csatornához SN011149 - 8996 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568922434
Sonepar cikkszám
SN011149
Gyártói cikkszám
8996 HB
Gyártói típuskód
8996 HB
Magasság:
20 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna külső sarok 50x20 csatornához