KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarok 80x40mm EKD SN132325 - 8506HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057691339
Sonepar cikkszám
SN132325
Gyártói cikkszám
8506HF HB
Gyártói típuskód
8506HF HB
Szélesség:
80 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
40 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műa csatorna külső sarok 80x40mm EKD