KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarok idom GT83755 - 8756 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 19 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057622210
Sonepar cikkszám
GT83755
Gyártói cikkszám
8756 HB
Gyártói típuskód
8756 HB
Magasság:
19 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Műa csatorna külső sarok idom