KOPOS KOLIN - Műa csatorna külső sarok LP 35 GT80753 - 8866 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - barna
Dekoráció - nincs
Magasság - 35 mm
Mélység - 25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568905512
Sonepar cikkszám
GT80753
Gyártói cikkszám
8866 SD
Gyártói típuskód
8866 SD
Szín:
barna
Dekoráció:
nincs
Magasság:
35 mm
Mélység:
25 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Műa csatorna külső sarok LP 35